本体

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11291169 品番 MRD06014(RP)BW3/L-S1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,028
販売価格(税別)
5,480

SB形断熱施工用LEDダウンライト

用途家庭用ダウンライト 消費電力(W)6.2 入力電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84 埋込穴(Φmm)150
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※要 電気工事資格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする