本体
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291318
品番
MRD06014(RP)BW2/L-S1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途
家庭用ダウンライト
消費電力(W)
6.2
入力電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84
埋込穴(Φmm)
125
取扱説明書:
(2.36MB)
注意
※要 電気工事資格