本体
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291388
品番
SXW-LG53102-KL
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
光源:電球形LEDランプ
小形電球40形×1相当
用途
家庭用スポットライト
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
80
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.6
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
40000
取扱説明書:
(2.14MB)
注意
※別売りのダクトレールと組み合わせてご使用ください。
※品名:SD-1102L6A、SD-1102L6A-K、SD-1502L6A、SD-1502L6A-K、