本体
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の スポットライト
LEDスポットライト用ダクトレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11291458
品番
SD-1502L6A-K
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易取付
用途
家庭用スポットライト
幅(mm)
14033
全長(mm)
1490
質量(kg)
1.1、5
容量
600W,6A
高さ(mm)
63
有効長(mm)
レール:1400(ダクト専用照明器具の取付可能部)
本体
黒
取扱説明書:
(2.18MB)
注意
※別売りのスポットライトと組み合わせてご使用ください。
※品名:SXW-LG53102-KL、SXW-LG53102-KN、SXW-LG53102-WL、SXW-LG53102-WN