本体昼光色
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291476
品番
SLDC08790
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
【調光・調色】リモコン付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
消費電力(W)
32
外径(Φmm)
434
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500〜2700
光源色
昼白色・昼光色・電球色
明るさ(Lm)
3800
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
〜8畳
調色の可否
可