本体昼白色
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291519
品番
SLDZ06790N
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
【調光】リモコン付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
消費電力(W)
27
外径(Φmm)
434
色温度(K)
5000
生産国
日本
光源色
昼白色
光束(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
〜6畳
注意
※光源色は昼白色の単色です。