ストーンチップUVペンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11291528 品番SCL 00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト
直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ
充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)
LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)

全長(mm)160 使用電池リチウムイオン電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする