SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の グリース用注入器
SIGNET(シグネット)の グリースガン
グリスガン (カートリッジ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11291571
品番
65412
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
グリスの充填が楽なカートリッジ式です。
用途
自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適
適合
グリス:No.1〜No.2
容量(mL)
400
質量(g)
1220
吐出量(mL)
一回:0.7
最大圧力(MPa)
28
危険物の類別
非危険物
寸法(mm
2
)
ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)
注意
※グリスの手詰めはできません。