ハンダクランプホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11291668 品番70001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。

材質アルミ 全長(mm)172 クランプ範囲(mm)46
注意
※はんだの単品販売はございません。市販品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする