曜日別特売
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799

90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799
90941 ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット) 11291799

ハンドプレス(裸圧着端子用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード11291799品番90941
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。

用途
電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする