曜日別特売
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878

22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878
22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291878

ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11291878品番22041
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。

用途
DIYや自転車など車載工具としても最適
セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする