曜日別特売
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887

52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887
52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 11291887

精密ドライバーセット (ロールケース付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11291887品番52273
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。

用途
DIYや自転車など車載工具としても最適
全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 自動車整備
サービス業

コンパクトに収納できて使いやすい。それでこのお値段ならかなりお買い得である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする