SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SIGNET(シグネット)の クランプ
SIGNET(シグネット)の スプリングクランプ
ラインクランプセット (スプリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11291896
品番
47459
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容
6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC
材質
ナイロンファイバー
全長(mm)
(小)170・ (大)223
質量(g)
(小)80・ (大)180
最大開口(mm)
(小)35・ (大)45
商品説明動画
参考になった