曜日別特売
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905

22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905
22060 ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 11291905

ミニラチェマルチソケット&ビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セットケース色レッド注文コード11291905品番22060
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。

セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース色レッドケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする