ポケットプライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11292000 品番46228
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部) 軸径(Φmm)4.8 (共通) 全長(mm)125 (共通)
注意
※ハンマーで叩いての使用はできません。
※単品販売はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
車の内装脱着や、コネクターの取り外し
有限会社クラフト 様

狭いところに差し込みやすく、大きさも手ごろで使いやすいです。
マイナスドライバーでは先が折れてしまうようなところでも問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする