SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリルセット
ストレートドリルセット (HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11292009
品番
57364
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れております。
用途
銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
セット内容
13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)
材質
ハイス
質量(g)
175
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5