SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリルセット
ストレートドリルセット (TiNコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11292018
品番
57350
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途
一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
セット内容
13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)
材質
ハイス
質量(g)
175
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
コーティング
TiN