SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル (TiNコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
11292061
品番
57351
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途
一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
材質
ハイス
全長(mm)
48
先端角(°)
118
コーティング
TiN
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
1.5
刃径(mm)
1.5