メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト 高演マルミナ 60〜150形 Φ150
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11292885
品番
NLN22626
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
天井面取付専用
色温度(K)
4000
光色
白色
埋込穴(Φmm)
150
パネル
アクリル(乳白つや消し)
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
149
注意
※本体のみの販売です。
※
※電源ユニットは別売りです。