メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト 高演マルミナ 60〜150形 Φ125
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11292928
品番
NLN22526
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付
天井面取付専用
色温度(K)
4000
光色
白色
埋込穴(Φmm)
125
パネル
アクリル(乳白つや消し)
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
165
注意
※本体のみの販売です。
※
※電源ユニットは別売りです。