- 色温度(K)
- 5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 148
- 光束(Lm)
- 器具:1940
- 光色
- 昼白色
- 仕様
- LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
- 材質
- ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
- 長さ(mm)
- 1254
- 幅(mm)
- 240
- 質量(kg)
- 3.4
- 取付
- 天井埋込型
- サイズ
- 40形
- 形
- 下面開放型
- タイプ
- 一般(リニューアル用)
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 13.1
- 本体
- 亜鉛鋼板
- 時間
- 光束維持:40000時間(光束維持率85%)
- 明るさ(Lm)
- 2000(節電)
- 明るさ
- 直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 埋込穴幅(mm)
- 220
- 埋込穴長(mm)
- 1235
- 埋込高(mm)
- 100
- 調光の可否
- 不可
- 反射板
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- エコロジー商品
- 省エネ