XFX439UELLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 非調光 Panasonic(パナソニック) 11295335

メイン画像

XFX439UELLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 非調光 Panasonic(パナソニック) 11295335
XFX439UELLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 非調光 Panasonic(パナソニック) 11295335

一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 非調光XFX439UELLE9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
光束(Lm)器具:2850
内容量1台注文コード11295335品番XFX439UELLE9
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用

色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3
光束(Lm)
器具:2850
光色
電球色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
3.4
取付
天井埋込型
サイズ
40形
形
下面開放型
タイプ
一般(リニューアル用)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.3
本体
亜鉛鋼板
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
エコロジー商品
省エネ
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする