XFX439UELLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11295701

メイン画像

XFX439UELLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11295701
XFX439UELLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11295701

一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅240 連続調光可(10~100%)XFX439UELLA9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
光束(Lm)器具:2850
内容量1台注文コード11295701品番XFX439UELLA9
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。

色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3
光束(Lm)
器具:2850
光色
電球色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合
調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
3.4
取付
天井埋込型
サイズ
40形
形
下面開放型
タイプ
一般(リニューアル用)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.3
本体
亜鉛鋼板
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
100
調光の可否
可
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
エコロジー商品
省エネ
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※適合調光器をご使用ください。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする