メイン画像

XFX430KEDLE9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック) 11300007 XFX430KEDLE9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック) 11300007

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11300007 品番 XFX430KEDLE9
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.3 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 光束(Lm)器具:3060 明るさ(Lm)2500 光色昼光色 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする