メイン画像

XFX410KELLA9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10〜100%) Panasonic(パナソニック) 11300305 XFX410KELLA9 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10〜100%) Panasonic(パナソニック) 11300305

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10〜100%)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード11300305 品番XFX410KELLA9
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は光色など6種類から選べます 他の種類を見る

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10〜100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100〜242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.4 光束(Lm)器具:1800 明るさ(Lm)2000(節電) 光色電球色 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※画像はイメージ画像です。

※適合調光器をご使用ください。

※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする