#3000 ブルーシートロール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11300585 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お好みの長さでカットできるロール状シートです。
#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。

用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。 形状ロール 寸法(幅W×長さL)(m)約1.8×50 番手#3000 呼び寸法(縦×横)(m)約1.8×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする