アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの ブルーシート
#3000 ブルーシートロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11300601
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お好みの長さでカットできるロール状シートです。
#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。
用途
建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。
形状
ロール
色
青
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.8×100
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
約1.8×100