アンモニア真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11300680 品番TA150AN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449,800円となります。
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用

付属品肩ベルト・専用オイル セット内容本体、肩ベルト、専用オイル 質量(kg)12.1 電源(V)100(50Hz/60Hz) 方式ドライブ方式:ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320 モーター(W)373 排気量(L/min)225(7.9CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])1800 オイル量(mL)789 ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″) 到達真空度(Pa)2(15ミクロン) ローターローター方式:油回転式・ツーステージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする