LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの その他スマホアクセサリ
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11301030
品番
LN-MGS03BK
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質
鉄
色
ブラック
質量(g)
3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)
Φ50×D0.78
端末
(対応)スマートフォン(汎用)