クッションストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11301118 品番VE-6898
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリコン&ネオプレーンのダブルクッションで快適、クッションストラップ。
柔らかなシリコンクッションと6mm厚のネオプレーン素材の伸縮のダブルクッションで、首や肩の負担を大幅に軽減。シンプルなストレートタイプのカメラストラップで、たすき掛けも可能です。

材質シリコン、ネオプレーン、ポリエステル ブラック 質量(g)(約)90 テープ幅(mm)先端:12 全長(cm)(約)78〜120 パッド幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする