VE-2509 EDWIN カメラストラップU エツミ 11301136 VE-2509 EDWIN カメラストラップU エツミ 11301136 VE-2509 EDWIN カメラストラップU エツミ 11301136 VE-2509 EDWIN カメラストラップU エツミ 11301136 VE-2509 EDWIN カメラストラップU エツミ 11301136

EDWIN カメラストラップU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード11301136 品番VE-2509
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EDWINの名を冠したデニム素材使用のEDWIN カメラストラップU。
1961年、アメリカからデニム生地を輸入し、オリジナルのブルージーンズを販売したEDWIN。その名を冠した一眼レフ/ミラーレス向けのカメラストラップです。

材質綿、合成皮革他 ネイビー テープ幅(mm)先端:10 全長(cm)(約)119〜135 製品質量(g)(約)70 ストラップ幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする