ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗什器
ジャストコーポレーションの ゴンドラ什器
ジャストコーポレーションの スチール什器
薄型仕切(10枚入り) GE-1001 店舗 備品 消耗品 仕切り板 薄型 見出しジャンル 書籍 DVD 陳列棚 整理
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11301170
品番
GE-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
205
質量(g)
50(1個あたり)
奥行(mm)
61
間口(mm)
172.5