軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11301371 品番1529-375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター付き樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 サイズ(cm)幅89.8×奥行34.4×高さ186.7 耐荷重(kg)全体:180 35/段 寸法(cm)キャスター装着時:高さ186.7 素材スチール製 粉体塗装
注意
※ストア・エキスプレスオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃えしました。 雑貨陳列に適した奥行35cmの軽量タイプ。売り場はもちろんバックヤードで在庫や備品の置き場所にもおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする