※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)参考画像:幅60.9cmタイプ

1536-243 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301617 1536-243 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301617 1536-243 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301617

ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11301617 品番1536-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調整できます。※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 サイズ(cm)幅121.2×奥行35.7×高さ158.6 耐荷重(kg)全体:200 65/段 寸法(cm)キャスター装着時:高さ158.6 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 用途に合わせて、サイズや棚板の数をお選びいただけます。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥659 / 税込 ¥725
北海道地方数量1につき ¥1,078 / 税込 ¥1,186
沖縄地方数量1につき ¥1,677 / 税込 ¥1,845
離島数量1につき ¥1,677 / 税込 ¥1,845

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする