ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納・設備・保管・運搬用品
ストア・エキスプレスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ストア・エキスプレスの 本体/セット
シェルフワゴン 高さ120cm カゴ2段 ハーフカゴ付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11301906
品番
1537-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
15
サイズ(cm)
幅90.7×高さ128.1×奥行60.9
耐荷重(kg)
全体:200 ハーフカゴ:30 カゴ:40/段
寸法(cm)
キャスター装着時:高さ128.1(前79.8) ハーフカゴ:奥行40.6 カゴの深さ:13
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
659
/
税込
¥
725
北海道地方
数量1につき
¥
1,078
/
税込
¥
1,186
沖縄地方
数量1につき
¥
1,677
/
税込
¥
1,845
離島
数量1につき
¥
1,677
/
税込
¥
1,845