ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納・設備・保管・運搬用品
ストア・エキスプレスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ストア・エキスプレスの 本体/セット
シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(cm)
幅90.7×奥行45.7×97.6(キャスター装着時)
注文コード
11301976
品番
1537-242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
16
サイズ(cm)
幅90.7×奥行45.7×97.6(キャスター装着時)
耐荷重(kg)
全体:200 40/段
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
636
/
税込
¥
700
北海道地方
数量1につき
¥
1,041
/
税込
¥
1,145
沖縄地方
数量1につき
¥
1,619
/
税込
¥
1,781
離島
数量1につき
¥
1,619
/
税込
¥
1,781