※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) 参考画像:幅90.7×奥行60.9cmタイプ

1537-320 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 ストア・エキスプレス 11301985 1537-320 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 ストア・エキスプレス 11301985 1537-320 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 ストア・エキスプレス 11301985

シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11301985 品番 1537-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 質量(kg)18 サイズ(cm)幅90.7×奥行60.9×97.6(キャスター装着時) 耐荷重(kg)全体:200 40/段 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥704 / 税込 ¥774
北海道地方数量1につき ¥1,152 / 税込 ¥1,267
沖縄地方数量1につき ¥1,791 / 税込 ¥1,970
離島数量1につき ¥1,791 / 税込 ¥1,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする