ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納・設備・保管・運搬用品
ストア・エキスプレスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ストア・エキスプレスの 本体/セット
シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11302001
品番
1537-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
11
サイズ(cm)
幅60.9×奥行45.7×97.6(キャスター装着時)
耐荷重(kg)
全体:200 40/段
寸法(cm)
サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13
素材
スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
562
/
税込
¥
618
北海道地方
数量1につき
¥
919
/
税込
¥
1,011
沖縄地方
数量1につき
¥
1,430
/
税込
¥
1,573
離島
数量1につき
¥
1,430
/
税込
¥
1,573