※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)参考画像:幅60.9×奥行45.7cmタイプ

1537-256 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き ストア・エキスプレス 11302010 1537-256 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き ストア・エキスプレス 11302010 1537-256 シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き ストア・エキスプレス 11302010

シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11302010 品番 1537-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 質量(kg)14 サイズ(cm)幅90.7×奥行45.7×97.6(キャスター装着時) 耐荷重(kg)全体:200 40/段 寸法(cm)サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13 素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥670 / 税込 ¥737
北海道地方数量1につき ¥1,096 / 税込 ¥1,206
沖縄地方数量1につき ¥1,705 / 税込 ¥1,876
離島数量1につき ¥1,705 / 税込 ¥1,876

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする