※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)参考画像:幅90cm用

2335-1539 ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス ストア・エキスプレス 11302089 2335-1539 ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス ストア・エキスプレス 11302089 2335-1539 ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス ストア・エキスプレス 11302089

ワイヤーラック用フタ付きファイバー収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11302089 品番2335-1539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックのD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 サイズ(cm)約幅51×奥行44×高さ32 耐荷重(kg)10 寸法(cm)内寸:幅47×奥行40×高さ25 素材ファイバー
注意
※ワイヤーラックの下部オプションとして使えるファイバーボックスです。フタが付いているので中身が見えることなく収納できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥564 / 税込 ¥620
北海道地方数量1につき ¥923 / 税込 ¥1,015
沖縄地方数量1につき ¥1,435 / 税込 ¥1,579
離島数量1につき ¥1,435 / 税込 ¥1,579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする