長谷川化学工業
抗菌かき落としヘラ 33cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1箱
1個
色
グリーン
ブルー
グリーン
ピンク
ホワイト
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11302430
品番
KH-1233F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途
異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。
剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。
5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。
33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。
材質
超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
105
先端形状
フラット
サイズ(mm)
120×330