代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
SUS作業台下棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11302597
品番
SLT-097
参考基準価格(税別)
¥27,880
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
仕様
完成品
トラスコ品番
570-9603
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
43
奥行(mm)
272
間口(mm)
697
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません