代表画像

GH-112C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11302701 GH-112C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11302701 GH-112C-A スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCO 11302701

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11302701 品番GH-112C-A
参考基準価格(税別)¥19,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタンダードなホワイトボードの廉価版です。
ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。
ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。
(全タイプ360mm)
コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。

付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個 仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可 トラスコ品番364-3466 材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め) 幅(mm)1200 厚さ(mm)14 板面:白、枠:シルバー 高さ(mm)900 種類壁掛・無地 奥行(mm)74 表示内容無地 材質(表面)スチール 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870 繰り返し・詰め替え対応
注意
※別作対応できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする