トラスコ品番645-5092材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1807材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型奥行(mm)889間口(mm)1502組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)1416棚板内寸・奥行(mm)1482