色ネオグレー
トラスコ品番645-5100
奥行(mm)889
間口(mm)1802
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)2407
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
組立時間2人30分
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)5
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1716
棚板内寸・奥行(mm)1782