代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1台)
間口(mm)
1460
注文コード
11303209
品番
M2-4593B
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
1000
色
ネオグレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
1460
奥行(mm)
889
高さ(mm)
1207
棚板内寸・間口(mm)
1416
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
トラスコ品番
645-5043
タイプ
連結型
組立時間
2人30分
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
1416
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・奥行(mm)
869
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません