代表画像

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 間口(mm)1160 注文コード11303236 品番M2-4494B
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は間口・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1000 ネオグレー 棚段数(段)4 間口(mm)1160 奥行(mm)889 高さ(mm)1207 棚板内寸・間口(mm)1116 材質(本体)スチール(粉体塗装) トラスコ品番645-6639 タイプ連結型 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・奥行(mm)869
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする