代表画像

MBW54NLBK ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303699 MBW54NLBK ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303699 MBW54NLBK ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303699

ミーティングベンチダブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11303699 品番 MBW54NLBK
参考基準価格(税別)¥401,340 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

両サイドにシートがあるダブルタイプ仕様です。
背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
座面下はボックスになっており備品の収納もできます。
セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。

用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。 トラスコ品番556-8068 材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン) 幅(mm)1200 ナチュラル 高さ(mm)1500 タイプダブル 奥行(mm)1150 張地レザー 座面高さ(mm)430 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする