MBW54DBLW ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303735

代表画像

MBW54DBLW ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303735
MBW54DBLW ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303735
MBW54DBLW ミーティングベンチダブル TRUSCO 11303735

ミーティングベンチダブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ダークブラウン
幅(mm)1200
高さ(mm)1500
トラスコ品番556-8055
556-8055
556-8069
556-8066
556-8060
556-8065
556-8057
556-8068
557-3388
556-8070
556-8073
556-8054
556-8052
556-8050
556-8051
556-8053
556-8062
556-8074
556-8067
556-8058
556-8059
556-8071
556-8061
557-3387
556-8063
557-4012
557-4007
557-4028
557-4008
557-4023
557-4010
557-4032
557-4031
557-4011
557-4024
557-4014
557-4019
557-4022
557-4027
557-4025
557-4017
557-4009
557-4016
557-4018
557-4015
557-4020
557-4029
557-4006
557-4026
内容量1台注文コード11303735品番MBW54DBLW
参考基準価格(税別)¥401,340販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

両サイドにシートがあるダブルタイプ仕様です。
背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
座面下はボックスになっており備品の収納もできます。
セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。

用途
会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。
トラスコ品番556-8055材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)幅(mm)1200ダークブラウン高さ(mm)1500タイプダブル奥行(mm)1150張地レザー座面高さ(mm)430色(座面)ホワイト色(背面)ホワイト
注意
※固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき120,000/税込132,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする