メイン画像

TTAB-1845A-W 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304645 TTAB-1845A-W 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304645 TTAB-1845A-W 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304645 TTAB-1845A-W 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304645

超軽量折り畳み会議テーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 注文コード11304645 品番TTAB-1845A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ18mmのテクセル天板を使用した折り畳み会議テーブルです。
6.9kgと軽く片手で持つことができます。
天板にABSシートを貼っておりテクセル特有の六角形のセルが見えません。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。

用途会議、ミーティングスペース、イベント時に。 トラスコ品番666-1016 材質天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 対応下棚:なし 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 折りたたみ時高さ(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする